Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für Displaygeräte; X:100mm; Y:180mm; Z:41mm; ABS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für Displaygeräte; X:100mm; Y:180mm; Z:41mm; ABS
Gehäuse: für Displaygeräte; X:100mm; Y:180mm; Z:41mm; ABS
Artikel-Nr.:
     2805-CP-21-20D
Hersteller:
     COMBIPLAST
Herst.-Nr.:
     CP-21-20D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
abs-gehäuse
Gehäuse-Typ: für Displaygeräte
Größe X: 100mm
Größe Y: 180mm
Größe Z: 41mm
Gehäusematerial: ABS
Gehäusebeschreibung: Gehäuse ist mit einem Griff versehen (Einstellung des Neigungswinkels)
Verschlussart: geschraubt
Hersteller: COMBIPLAST
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,09*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG