Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler; THT; Ch: 1; OUT: Transistor; UIsol: 6kV; Uce: 90V; DIP6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optokoppler; THT; Ch: 1; OUT: Transistor; UIsol: 6kV; Uce: 90V; DIP6
Optokoppler; THT; Ch: 1; OUT: Transistor; UIsol: 6kV; Uce: 90V; DIP6
Artikel-Nr.:
     2805-CNY75B
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CNY75B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
fototransistor vishay
fototransistor
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Gehäuse: DIP6
Kollektor-Emitter-Spannung: 90V
Anschaltzeit: 5,5µs
Ausschaltzeit: 4µs
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art: Transistor
Isolationsspannung: 6kV
CTR@If: 100-200%@10mA
Typ des Optokopplers: Optokoppler
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,95*
ab € 0,123*
€ 0,198*
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 0,131*
€ 0,618*
48 Tage
nicht lagernd
5
€ 14,99*
ab € 0,195*
€ 0,977*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,618*
€ 0,73542
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,282*
€ 0,33558
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,229*
€ 0,27251
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,211*
€ 0,25109
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,206*
€ 0,24514
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,187*
€ 0,22253
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,168*
€ 0,19992
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,164*
€ 0,19516
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,131*
€ 0,15589
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,236* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.