Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler; THT; Ch: 1; OUT: Transistor; UIsol: 5kV; Uce: 70V; DIP6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optokoppler; THT; Ch: 1; OUT: Transistor; UIsol: 5kV; Uce: 70V; DIP6
Optokoppler; THT; Ch: 1; OUT: Transistor; UIsol: 5kV; Uce: 70V; DIP6
Artikel-Nr.:
     2805-CNY17F-3-LIT
Hersteller:
     Lite-on
Herst.-Nr.:
     CNY17F-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
fototransistor liteon
fototransistor
Hersteller: LITEON
Montage: THT
Gehäuse: DIP6
Rückspannung max.: 6V
Kollektor-Emitter-Spannung: 70V
Anschaltzeit: 5µs
Ausschaltzeit: 5µs
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art: Transistor
Isolationsspannung: 5kV
CTR@If: 100-200%@10mA
Herstellerserie: CNY17F-3
Typ des Optokopplers: Optokoppler
Weitere Suchbegriffe: optokoppler dip 16
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
650
15
€ 7,00*
ab € 0,13*
€ 0,416*
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 0,084*
€ 0,5796*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,5796*
€ 0,68972
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1986*
€ 0,23633
pro Stück
ab 65 Stück
€ 0,1599*
€ 0,19028
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1484*
€ 0,1766
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1458*
€ 0,1735
pro Stück
ab 260 Stück
€ 0,1252*
€ 0,14899
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1116*
€ 0,1328
pro Stück
ab 1040 Stück
€ 0,1089*
€ 0,12959
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1075*
€ 0,12793
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,084*
€ 0,09996
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,1592* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.