Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler; THT; Ch: 1; OUT: Transistor; UIsol: 4,17kV; Uce: 100V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optokoppler; THT; Ch: 1; OUT: Transistor; UIsol: 4,17kV; Uce: 100V
Optokoppler; THT; Ch: 1; OUT: Transistor; UIsol: 4,17kV; Uce: 100V
Artikel-Nr.:
     2805-CNY174M
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     CNY174M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
optokoppler dip 16
fototransistor
Hersteller: ONSEMI
Montage: THT
Gehäuse: DIP6
Kollektor-Emitter-Spannung: 100V
Anschaltzeit: 2µs
Ausschaltzeit: 3µs
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art: Transistor
Isolationsspannung: 4,17kV
CTR@If: 160-320%@10mA
Herstellerserie: CNY17
Typ des Optokopplers: Optokoppler
Weitere Suchbegriffe: onsemi optokoppler
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 0,195*
€ 0,629*
1 Tag
85
1
€ 14,99*
ab € 0,236*
€ 0,977*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,629*
€ 0,74851
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,42*
€ 0,4998
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,326*
€ 0,38794
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,316*
€ 0,37604
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,275*
€ 0,32725
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,245*
€ 0,29155
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,195*
€ 0,23205
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,258* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
1-2199298-1
ab € 0,0928*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.