Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler; THT; Ch: 1; OUT: Transistor; UIsol: 5kV; Uce: 70V; DIP6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optokoppler; THT; Ch: 1; OUT: Transistor; UIsol: 5kV; Uce: 70V; DIP6
Optokoppler; THT; Ch: 1; OUT: Transistor; UIsol: 5kV; Uce: 70V; DIP6
Artikel-Nr.:
     2805-CNY17-3-LIT
Hersteller:
     Lite-on
Herst.-Nr.:
     CNY17-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
fototransistor liteon
fototransistor
Hersteller: LITEON
Montage: THT
Gehäuse: DIP6
Rückspannung max.: 6V
Kollektor-Emitter-Spannung: 70V
Anschaltzeit: 5µs
Ausschaltzeit: 5µs
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art: Transistor
Isolationsspannung: 5kV
CTR@If: 100%@200mA
Herstellerserie: CNY17-3
Typ des Optokopplers: Optokoppler
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
65
€ 8,95*
ab € 0,091*
€ 0,2515*
1 Tag
2420
25
€ 7,00*
ab € 0,113*
€ 0,318*
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 0,0842*
€ 0,5864*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,5864*
€ 0,69782
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2891*
€ 0,34403
pro Stück
ab 65 Stück
€ 0,2091*
€ 0,24883
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1896*
€ 0,22562
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1879*
€ 0,2236
pro Stück
ab 260 Stück
€ 0,1336*
€ 0,15898
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1181*
€ 0,14054
pro Stück
ab 1040 Stück
€ 0,1078*
€ 0,12828
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1063*
€ 0,1265
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,0842*
€ 0,1002
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,1728* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.