Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Ferrit; SMD; 1812; 680uH; 50mA; 30Ω; Q: 30; ftest: 0,796MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Ferrit; SMD; 1812; 680uH; 50mA; 30Ω; Q: 30; ftest: 0,796MHz
Drossel: Ferrit; SMD; 1812; 680uH; 50mA; 30Ω; Q: 30; ftest: 0,796MHz
Artikel-Nr.:
     2805-CM453232-681KL
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CM453232-681KL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
Hersteller: BOURNS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Widerstand: 30Ω
Toleranz: ±10%
Betriebsstrom: 50mA
Induktivität: 0,68mH
Drossel-Typ: Ferrit
Güte: 30
Testfrequenz: 0,796MHz
Resonanzfrequenz: 3MHz
Gehäuse - mm: 4532
Gehäuse - Zoll: 1812
Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, drahtwiderstand
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,134*
€ 0,319*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,115*
€ 0,575*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,319*
€ 0,37961
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,271*
€ 0,32249
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,242*
€ 0,28798
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,199*
€ 0,23681
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,176*
€ 0,20944
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,17*
€ 0,2023
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,134*
€ 0,15946
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,595* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 80,38*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 144,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.