Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Ferrit; SMD; 1812; 330uH; 85mA; 14Ω; Q: 40; ftest: 0,796MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Ferrit; SMD; 1812; 330uH; 85mA; 14Ω; Q: 40; ftest: 0,796MHz
Drossel: Ferrit; SMD; 1812; 330uH; 85mA; 14Ω; Q: 40; ftest: 0,796MHz
Artikel-Nr.:
     2805-CM453232-331KL
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CM453232-331KL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
Hersteller: BOURNS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Widerstand: 14Ω
Toleranz: ±10%
Betriebsstrom: 85mA
Induktivität: 0,33mH
Drossel-Typ: Ferrit
Güte: 40
Testfrequenz: 0,796MHz
Resonanzfrequenz: 3,5MHz
Gehäuse - mm: 4532
Gehäuse - Zoll: 1812
Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, drahtwiderstand
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 0,0999*
€ 0,1816*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,188*
€ 0,409*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,409*
€ 0,48671
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,351*
€ 0,41769
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,293*
€ 0,34867
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,253*
€ 0,30107
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,238*
€ 0,28322
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,218*
€ 0,25942
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,208*
€ 0,24752
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,188*
€ 0,22372
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,045* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.