Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 4,7uF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 4,7uF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 1206
Kondensator: Keramik; MLCC; 4,7uF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 1206
Artikel-Nr.:
     2805-CL31B475KBHNNNE
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     CL31B475KBHNNNE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: SAMSUNG
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 4,7µF
Betriebsspannung: 50V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,0508*
€ 0,081*
1 Tag
14000
2000
Frei Haus
ab € 0,0506*
€ 0,0819*
2000
Frei Haus
ab € 0,0612*
€ 0,0927*
1 Tag
4000
100
Frei Haus
ab € 0,0612*
€ 0,1126*
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,0327*
€ 0,2245*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2245*
€ 0,26716
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0821*
€ 0,0977
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0592*
€ 0,07045
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,048*
€ 0,05712
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0439*
€ 0,05224
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,04*
€ 0,0476
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0396*
€ 0,04712
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0327*
€ 0,03891
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,245* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.