Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 1uF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 1uF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 1206
Kondensator: Keramik; MLCC; 1uF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 1206
Artikel-Nr.:
     2805-CL31B105KBHNNNE
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     CL31B105KBHNNNE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: SAMSUNG
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 1µF
Betriebsspannung: 50V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6000
2000
€ 14,99*
ab € 0,0183*
€ 0,0294*
100
€ 4,00*
ab € 0,03*
€ 0,04*
1 Tag
3490
100
Frei Haus
ab € 0,0305*
€ 0,0491*
2000
Frei Haus
ab € 0,0305*
€ 0,055*
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,0183*
€ 0,1345*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1345*
€ 0,16006
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0481*
€ 0,05724
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0437*
€ 0,052
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0344*
€ 0,04094
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0273*
€ 0,03249
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0258*
€ 0,0307
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,023*
€ 0,02737
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0221*
€ 0,0263
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0183*
€ 0,02178
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,345* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C1206X105K5RECAUTO
ab € 0,1009*
Ähnlich
KYOCERA AVX
12065C105K4Z2A
ab € 0,0571*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.