Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 22pF; 50V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 22pF; 50V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 0805
Kondensator: Keramik; MLCC; 22pF; 50V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 0805
Artikel-Nr.:
     2805-CL21C220JBANNNC
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     CL21C220JBANNNC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Keramikkondensator
Kerko
Hersteller: SAMSUNG
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±5%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: C0G (NP0)
Fassungsvermögen: 22pF
Betriebsspannung: 50V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
€ 8,95*
ab € 0,0118*
€ 0,0147*
Lager 2805
100
€ 5,90*
ab € 0,00593*
€ 0,02741*
1000
€ 4,00*
ab € 0,03*
€ 0,03*
50
€ 6,90*
ab € 0,0229*
€ 0,0319*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,02741*
€ 0,03262
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,01843*
€ 0,02193
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0093*
€ 0,01107
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,00852*
€ 0,01014
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0072*
€ 0,00857
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0071*
€ 0,00845
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 0,00681*
€ 0,0081
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0061*
€ 0,00726
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00593*
€ 0,00706
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2,741* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.