Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 2,2uF; 16V; X7R; ±10%; SMD; 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 2,2uF; 16V; X7R; ±10%; SMD; 0805
Kondensator: Keramik; MLCC; 2,2uF; 16V; X7R; ±10%; SMD; 0805
Artikel-Nr.:
     2805-CL21B225KOFNNNG
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     CL21B225KOFNNNG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Keramikkondensator
Kerko
Hersteller: SAMSUNG
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 2,2µF
Betriebsspannung: 16V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 4,00*
ab € 0,0102*
€ 0,015*
Lager 2805
100
€ 5,90*
ab € 0,0118*
€ 0,035*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,035*
€ 0,04165
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0229*
€ 0,02725
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,02*
€ 0,0238
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0178*
€ 0,02118
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0162*
€ 0,01928
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,0155*
€ 0,01845
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0149*
€ 0,01773
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0147*
€ 0,01749
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0118*
€ 0,01404
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.