Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 10uF; 10V; X7R; ±10%; SMD; 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 10uF; 10V; X7R; ±10%; SMD; 0805
Kondensator: Keramik; MLCC; 10uF; 10V; X7R; ±10%; SMD; 0805
Artikel-Nr.:
     2805-CL21B106KPQNNNG
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     CL21B106KPQNNNG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Keramikkondensator
Kerko
Hersteller: SAMSUNG
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 10µF
Betriebsspannung: 10V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,0203*
€ 0,0306*
1 Tag
2899
100
Frei Haus
ab € 0,0306*
€ 0,0452*
3000
Frei Haus
ab € 0,0408*
€ 0,0524*
Lager 2805
100
€ 5,90*
ab € 0,0204*
€ 0,0588*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0588*
€ 0,06997
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0543*
€ 0,06462
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0433*
€ 0,05153
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0414*
€ 0,04927
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0307*
€ 0,03653
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0293*
€ 0,03487
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 0,0255*
€ 0,03035
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0252*
€ 0,02999
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0204*
€ 0,02428
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 5,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.