Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 6,8pF; 50V; C0G (NP0); ±0,25pF; SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 6,8pF; 50V; C0G (NP0); ±0,25pF; SMD
Kondensator: Keramik; MLCC; 6,8pF; 50V; C0G (NP0); ±0,25pF; SMD
Artikel-Nr.:
     2805-CL10C6R8CB8NNNC
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     CL10C6R8CB8NNNC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Vielschicht Keramikkondensator
Hersteller: SAMSUNG
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: C0G (NP0)
Fassungsvermögen: 6,8pF
Betriebsspannung: 50V
Kapazitätstoleranz: ±0,25pF
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
100
€ 5,90*
ab € 0,00575*
€ 0,02622*
1000
€ 4,00*
ab € 0,0204*
€ 0,0294*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,02622*
€ 0,0312
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,02406*
€ 0,02863
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01591*
€ 0,01893
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,00937*
€ 0,01115
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00908*
€ 0,01081
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00851*
€ 0,01013
pro Stück
ab 16000 Stück
€ 0,00756*
€ 0,009
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00732*
€ 0,00871
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00575*
€ 0,00684
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2,622* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.