Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 47pF; 50V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 47pF; 50V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 0603
Kondensator: Keramik; MLCC; 47pF; 50V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 0603
Artikel-Nr.:
     2805-CL10C470JB8NNNC
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     CL10C470JB8NNNC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: SAMSUNG
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±5%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: C0G (NP0)
Fassungsvermögen: 47pF
Betriebsspannung: 50V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
4000
€ 14,99*
ab € 0,00559*
€ 0,01035*
1000
€ 4,00*
ab € 0,0102*
€ 0,016*
4000
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,016*
Lager 2805
100
€ 5,90*
ab € 0,00326*
€ 0,01712*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,01712*
€ 0,02037
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,00936*
€ 0,01114
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00603*
€ 0,00718
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,00523*
€ 0,00622
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00484*
€ 0,00576
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00469*
€ 0,00558
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 0,00455*
€ 0,00541
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00408*
€ 0,00486
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00404*
€ 0,00481
pro Stück
ab 250000000 Stück
€ 0,00326*
€ 0,00388
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1,712* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
VJ0603A470JXACW1BC
ab € 0,00897*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.