Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 10nF; 100V; X7R; ±10%; SMD; 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 10nF; 100V; X7R; ±10%; SMD; 0603
Kondensator: Keramik; MLCC; 10nF; 100V; X7R; ±10%; SMD; 0603
Artikel-Nr.:
     2805-CL10B103KC8NNNC
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     CL10B103KC8NNNC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: SAMSUNG
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 10nF
Betriebsspannung: 100V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
100
€ 5,90*
ab € 0,00275*
€ 0,01458*
1 Tag
8000
1000
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,016*
1000
€ 4,00*
ab € 0,0102*
€ 0,016*
4000
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,016*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,01458*
€ 0,01735
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,00977*
€ 0,01163
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00593*
€ 0,00706
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,00433*
€ 0,00515
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00399*
€ 0,00475
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00392*
€ 0,00466
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00345*
€ 0,00411
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00342*
€ 0,00407
pro Stück
ab 250000000 Stück
€ 0,00275*
€ 0,00327
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1,458* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.