Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 10uF; 6,3V; X5R; ±10%; SMD; 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 10uF; 6,3V; X5R; ±10%; SMD; 0603
Kondensator: Keramik; MLCC; 10uF; 6,3V; X5R; ±10%; SMD; 0603
Artikel-Nr.:
     2805-CL10A106KQ8NNNC
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     CL10A106KQ8NNNC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: SAMSUNG
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...85°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X5R
Fassungsvermögen: 10µF
Betriebsspannung: 6,3V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
nicht lagernd
4000
€ 14,99*
ab € 0,0165*
€ 0,0216*
1000
€ 4,00*
ab € 0,0252*
€ 0,0293*
1 Tag
3902
100
Frei Haus
ab € 0,0252*
€ 0,0336*
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,0169*
€ 0,0667*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,0667*
€ 0,07937
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,036*
€ 0,04284
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0309*
€ 0,03677
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0218*
€ 0,02594
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0194*
€ 0,02309
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0176*
€ 0,02094
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0169*
€ 0,02011
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,667* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-5S
ab € 355,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.