Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 470nF; 6,3V; X5R; ±10%; SMD; 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 470nF; 6,3V; X5R; ±10%; SMD; 0402
Kondensator: Keramik; MLCC; 470nF; 6,3V; X5R; ±10%; SMD; 0402
Artikel-Nr.:
     2805-CL05A474KQ5NNNC
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     CL05A474KQ5NNNC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Vielschicht Keramikkondensator
Hersteller: SAMSUNG
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...85°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X5R
Fassungsvermögen: 0,47µF
Betriebsspannung: 6,3V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00396*
  
Preis gilt ab 250.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,02841*
€ 0,03381
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01529*
€ 0,0182
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,00788*
€ 0,00938
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00739*
€ 0,00879
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0056*
€ 0,00666
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00501*
€ 0,00596
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00495*
€ 0,00589
pro Stück
ab 250000000 Stück
€ 0,00396*
€ 0,00471
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.