Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batt: Ni-MH; AA; 2,4V; 2500mAh; Lötplättchen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batt: Ni-MH; AA; 2,4V; 2500mAh; Lötplättchen
Batt: Ni-MH; AA; 2,4V; 2500mAh; Lötplättchen
Artikel-Nr.:
     2805-CL-AA/HT2.4V/P
Hersteller:
     CELLEVIA BATTERIES
Herst.-Nr.:
     CL-AA/HT2.4V/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: CELLEVIA BATTERIES
Nennspannung: 2,4V
Ausgänge: Lötplättchen
Größe der Zelle: AA;R6
Akku-Typ: Ni-MH
Fassungsvermögen: 2,5Ah
Caractéristiques des batteries: Hochtemperatur
Akkuanwendung: Notbeleuchtung
Ausführung: pakete
Anzahl der Elemente: 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.