Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; CK; Größe 21.21; PG11; -40÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; CK; Größe 21.21; PG11; -40÷125°C
Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; CK; Größe 21.21; PG11; -40÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-CK03VANS
Hersteller:
     Ilme
Herst.-Nr.:
     CK 03 VANS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Steckergehäuse
Hersteller: ILME
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: Größe 21.21
Gehäusematerial: Kunststoff
Dichtheitsklasse: IP66;IP67;IP44;IP69
Gehäuse-Typ: für HDC-Steckverbinder
Steckverbinder-Serie: CK
Sperrsystem: für Klemme
Stopfbuchsengewinde: PG11
Mechanische Montage: für Leitungen
Anzahl Löcher pro Kabelverschraubung: 1
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Befestigung vom Einsatz: 21x21mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 0,61*
€ 1,61*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 1,43*
€ 2,22*
3 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 2,65*
€ 6,58*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ilme
MK VA20
ab € 0,61*
Ähnlich
Ilme
MK VAN20
ab € 0,65*
Ähnlich
Ilme
CK 03 VAS
ab € 0,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.