Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set: Schraubendreher; isoliert; 1kVAC; Pozidriv®; Größe: PZ1,PZ2


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Set: Schraubendreher; isoliert; 1kVAC; Pozidriv®; Größe: PZ1,PZ2
Set: Schraubendreher; isoliert; 1kVAC; Pozidriv®; Größe: PZ1,PZ2
Artikel-Nr.:
     2805-CK-T49146
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T49146
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz
Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Hersteller: C.K
Max. Betriebsspannung: 1kV AC
Entspricht Norm: VDE;ASTM-F 1505-94;VDE 0682-201;IEC 60900
Schraubendreher-Art: isoliert
Werkzeugset-Typ: Schraubendreher
Anzahl im Set/Package: 2Stk.
Ausführung der Lötspitze: Pozidriv®
Bit-Größe: PZ1;PZ2
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 14,15*
€ 20,34*
pro Packung
€ 6,90*
ab € 14,53*
€ 20,35*
pro Packung
€ 8,95*
ab € 14,32*
€ 20,49*
Lager 2805
pro Packung
€ 5,90*
ab € 14,36*
€ 22,93*
1 Tag
1
pro Satz
€ 14,99*
ab € 15,33*
€ 23,31*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,93*
€ 27,29
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,18*
€ 26,39
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 21,17*
€ 25,19
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,75*
€ 23,50
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 17,88*
€ 21,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,38*
€ 20,68
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,42*
€ 19,54
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,36*
€ 17,09
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 14,36* pro Satz)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
88 68 87
ab € 11,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.