Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher; Torx®; TX40; Dextro; L.Klingen: 120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher; Torx®; TX40; Dextro; L.Klingen: 120mm
Schraubendreher; Torx®; TX40; Dextro; L.Klingen: 120mm
Artikel-Nr.:
     2805-CK-T49117-40
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T49117-40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
TORX-Schraubendreher
TORX-Schraubenzieher
Hersteller: C.K
Gesamtlänge: 255mm
Werkzeug-Typ: Schraubendreher
Material der Spitze: Chrom-Molybdän-Vanadium-Stahl
Länge der Spitze: 120mm
Herstellerserie: Dextro
Ausführung der Lötspitze: Torx®
Bit-Größe: TX40
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 8,33*
€ 13,91*
€ 6,90*
ab € 9,56*
€ 14,53*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 12 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.