Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher; Torx®; TX30; Dextro; L.Klingen: 110mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher; Torx®; TX30; Dextro; L.Klingen: 110mm
Schraubendreher; Torx®; TX30; Dextro; L.Klingen: 110mm
Artikel-Nr.:
     2805-CK-T49117-30
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T49117-30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
TORX-Schraubendreher
TORX-Schraubenzieher
Hersteller: C.K
Gesamtlänge: 230mm
Werkzeug-Typ: Schraubendreher
Material der Spitze: Chrom-Molybdän-Vanadium-Stahl
Länge der Spitze: 110mm
Herstellerserie: Dextro
Ausführung der Lötspitze: Torx®
Bit-Größe: TX30
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 7,00*
€ 11,75*
€ 6,90*
ab € 8,06*
€ 11,78*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.