Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher; Pozidriv®; PZ2; Dextro; L.Klingen: 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher; Pozidriv®; PZ2; Dextro; L.Klingen: 100mm
Schraubendreher; Pozidriv®; PZ2; Dextro; L.Klingen: 100mm
Artikel-Nr.:
     2805-CK-T49113-2
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T49113-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
Hersteller: C.K
Gesamtlänge: 220mm
Werkzeug-Typ: Schraubendreher
Material der Spitze: Chrom-Molybdän-Vanadium-Stahl
Länge der Spitze: 100mm
Herstellerserie: Dextro
Ausführung der Lötspitze: Pozidriv®
Bit-Größe: PZ2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 6,18*
€ 9,13*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 5,53*
€ 9,17*
1
€ 6,90*
ab € 7,33*
€ 10,56*
1 Tag
7
1
Frei Haus
ab € 7,15*
€ 10,79*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 7,43*
€ 11,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.