Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher; Phillips; PH3; Dextro; L.Klingen: 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher; Phillips; PH3; Dextro; L.Klingen: 150mm
Schraubendreher; Phillips; PH3; Dextro; L.Klingen: 150mm
Artikel-Nr.:
     2805-CK-T49112-3
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T49112-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
Hersteller: C.K
Gesamtlänge: 285mm
Werkzeug-Typ: Schraubendreher
Material der Spitze: Chrom-Molybdän-Vanadium-Stahl
Länge der Spitze: 150mm
Herstellerserie: Dextro
Ausführung der Lötspitze: Phillips
Bit-Größe: PH3
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 7,55*
€ 12,69*
€ 6,90*
ab € 10,09*
€ 14,55*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.