Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher; Phillips; PH2; Dextro; L.Klingen: 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher; Phillips; PH2; Dextro; L.Klingen: 100mm
Schraubendreher; Phillips; PH2; Dextro; L.Klingen: 100mm
Artikel-Nr.:
     2805-CK-T49112-2
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T49112-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
Hersteller: C.K
Gesamtlänge: 220mm
Werkzeug-Typ: Schraubendreher
Material der Spitze: Chrom-Molybdän-Vanadium-Stahl
Länge der Spitze: 100mm
Herstellerserie: Dextro
Ausführung der Lötspitze: Phillips
Bit-Größe: PH2
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 5,80*
€ 8,61*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 5,25*
€ 8,65*
1
€ 6,90*
ab € 6,87*
€ 9,92*
1 Tag
83
1
€ 14,99*
ab € 7,30*
€ 11,64*
1
€ 3,50*
ab € 21,29*
€ 29,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.