| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-CK-T4880XES257 Herst.-Nr.: T4880XES257 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: C.K Gesamtlänge: 173mm Werkzeug-Typ: Schraubendreher Schraubendreher-Art: Präzision Material der Spitze: Chrom-Molybdän-Vanadium-Stahl Länge der Spitze: 75mm Ausführung: ESD Herstellerserie: PRECISION Ausführung der Lötspitze: flach Bit-Größe: SL 2,5 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-ESD-Schraubendreher, Schlitz-ESD-Schraubenzieher, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, esd-schraubendreher (schlitz)2,5x75, esd schlitz-schraubendreher, esd-schlitz-schraubendreher c.k. |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 3,79* | ab € 3,38* | € 5,02* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 4,04* | € 6,13* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,36* | € 6,47* | | | | Lager 2805 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,96* | € 6,74* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 5,19* | € 8,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|