Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher; Drehmoment,isoliert; MOD; 1; 170mm; 1kVAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher; Drehmoment,isoliert; MOD; 1; 170mm; 1kVAC
Schraubendreher; Drehmoment,isoliert; MOD; 1; 170mm; 1kVAC
Artikel-Nr.:
     2805-CK-T4821MOD1
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4821MOD1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Drehmomentindikator
Drehmomentschraubendreher
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: C.K
Max. Betriebsspannung: 1kV AC
Entspricht Norm: VDE;IEC 60900
Gesamtlänge: 170mm
Werkzeug-Typ: Schraubendreher
Schraubendreher-Art: isoliert;Drehmoment
Material der Spitze: Stahl
Werkzeuganwendung: für Elektriker
Ausführung der Lötspitze: MOD
Bit-Größe: 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 24 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.