Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set: Schraubendreher; Drehmoment,isoliert; 1kVAC; MOD; Größe: 1,2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Set: Schraubendreher; Drehmoment,isoliert; 1kVAC; MOD; Größe: 1,2
Set: Schraubendreher; Drehmoment,isoliert; 1kVAC; MOD; Größe: 1,2
Artikel-Nr.:
     2805-CK-T4821
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4821
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Drehmomentindikator
Drehmomentschraubendreher
Hersteller: C.K
Max. Betriebsspannung: 1kV AC
Drehmoment: 1...3Nm
Setinhalt: Schraubendreher-Bits;Drehmomentgriff
Entspricht Norm: VDE
Schraubendreher-Art: isoliert;Drehmoment
Werkzeugset-Typ: Schraubendreher
Ausführung der Lötspitze: MOD
Bit-Größe: 1;2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,94*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 116,45*
€ 138,58
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 114,25*
€ 135,96
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 111,17*
€ 132,29
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 106,60*
€ 126,85
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 102,10*
€ 121,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 101,25*
€ 120,49
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 85,94*
€ 102,27
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.