Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher; Phillips; PH2; HD Classic Stubby; L. ges: 85mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher; Phillips; PH2; HD Classic Stubby; L. ges: 85mm
Schraubendreher; Phillips; PH2; HD Classic Stubby; L. ges: 85mm
Artikel-Nr.:
     2805-CK-T4815-2
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4815 2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
Hersteller: C.K
Gesamtlänge: 85mm
Werkzeug-Typ: Schraubendreher
Material der Spitze: Chrom-Vanadium-Stahl
Länge der Spitze: 25mm
Herstellerserie: HD Classic Stubby
Ausführung der Lötspitze: Phillips
Bit-Größe: PH2
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 4,15*
€ 7,10*
48 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 5,06*
€ 8,00*
€ 6,90*
ab € 5,51*
€ 8,07*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.