Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher; Phillips; PH1; HD Classic Stubby; L. ges: 85mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher; Phillips; PH1; HD Classic Stubby; L. ges: 85mm
Schraubendreher; Phillips; PH1; HD Classic Stubby; L. ges: 85mm
Artikel-Nr.:
     2805-CK-T4815-1
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4815 1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
Hersteller: C.K
Gesamtlänge: 85mm
Werkzeug-Typ: Schraubendreher
Material der Spitze: Chrom-Vanadium-Stahl
Länge der Spitze: 25mm
Herstellerserie: HD Classic Stubby
Ausführung der Lötspitze: Phillips
Bit-Größe: PH1
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 4,34*
€ 6,54*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 3,86*
€ 6,59*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 4,66*
€ 7,44*
1
€ 6,90*
ab € 5,10*
€ 7,49*
1 Tag
3
1
Frei Haus
ab € 5,26*
€ 8,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.