Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher; flach; zum Schlagen; SL 8; HD Classic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher; flach; zum Schlagen; SL 8; HD Classic
Schraubendreher; flach; zum Schlagen; SL 8; HD Classic
Artikel-Nr.:
     2805-CK-T4811-06
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4811 06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Hersteller: C.K
Gesamtlänge: 260mm
Werkzeug-Typ: Schraubendreher
Schraubendreher-Art: zum Schlagen
Material der Spitze: Chrom-Vanadium-Stahl
Länge der Spitze: 150mm
Herstellerserie: HD Classic
Ausführung der Lötspitze: flach
Bit-Größe: SL 8
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,46*
€ 13,86*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 8,41*
€ 13,88*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 9,95*
€ 14,72*
€ 6,90*
ab € 11,26*
€ 15,92*
€ 8,95*
ab € 18,96*
€ 27,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 12 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.