Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher; flach; SL 10; HD Classic; L.Klingen: 250mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher; flach; SL 10; HD Classic; L.Klingen: 250mm
Schraubendreher; flach; SL 10; HD Classic; L.Klingen: 250mm
Artikel-Nr.:
     2805-CK-T4810-10
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4810 10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Hersteller: C.K
Gesamtlänge: 380mm
Werkzeug-Typ: Schraubendreher
Material der Spitze: Chrom-Vanadium-Stahl
Länge der Spitze: 250mm
Herstellerserie: HD Classic
Ausführung der Lötspitze: flach
Bit-Größe: SL 10
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 10,16*
€ 17,16*
€ 6,90*
ab € 13,55*
€ 19,46*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 12 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.