Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher; flach; SL 7; HD Classic; L.Klingen: 125mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher; flach; SL 7; HD Classic; L.Klingen: 125mm
Schraubendreher; flach; SL 7; HD Classic; L.Klingen: 125mm
Artikel-Nr.:
     2805-CK-T4810-05
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4810 05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Hersteller: C.K
Gesamtlänge: 225mm
Werkzeug-Typ: Schraubendreher
Material der Spitze: Chrom-Vanadium-Stahl
Länge der Spitze: 125mm
Herstellerserie: HD Classic
Ausführung der Lötspitze: flach
Bit-Größe: SL 7
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 6,72*
€ 10,53*
€ 6,90*
ab € 8,35*
€ 12,15*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.