Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher; flach; SL 5; HD Classic; L.Klingen: 75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher; flach; SL 5; HD Classic; L.Klingen: 75mm
Schraubendreher; flach; SL 5; HD Classic; L.Klingen: 75mm
Artikel-Nr.:
     2805-CK-T4810-03
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4810 03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Hersteller: C.K
Gesamtlänge: 165mm
Werkzeug-Typ: Schraubendreher
Material der Spitze: Chrom-Vanadium-Stahl
Länge der Spitze: 75mm
Herstellerserie: HD Classic
Ausführung der Lötspitze: flach
Bit-Größe: SL 5
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 4,72*
€ 7,98*
€ 6,90*
ab € 5,39*
€ 8,29*
48 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 6,46*
€ 10,14*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.