Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit; Pozidriv®; PZ1; L. ges: 25mm; Befestigung: 1/4" (C6,3mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bit; Pozidriv®; PZ1; L. ges: 25mm; Befestigung: 1/4" (C6,3mm)
Bit; Pozidriv®; PZ1; L. ges: 25mm; Befestigung: 1/4" (C6,3mm)
Artikel-Nr.:
     2805-CK-T4560-PZ1
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4560 PZ1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Hersteller: C.K
Befestigung: 1/4" (C6,3mm)
Material: Stahl
Gesamtlänge: 25mm
Werkzeug-Typ: Bit
Eigenschaften der Schraubendreheraufsätze: die Ausführung als Torsion verfügt über einen Torsionsbereich, der die kinetische Energie während Grenzbelastungen absorbiert
Ausführung der Lötspitze: Pozidriv®
Bit-Größe: PZ1
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
9
1
€ 3,79*
ab € 0,52*
€ 0,88*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,61*
€ 1,13*
10
€ 6,90*
ab € 0,80*
€ 1,16*
1 Tag
21
1
€ 14,99*
ab € 1,03*
€ 1,76*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.