Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher; isoliert; Phillips; PH2; L.Klingen: 100mm; 1kVAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher; isoliert; Phillips; PH2; L.Klingen: 100mm; 1kVAC
Schraubendreher; isoliert; Phillips; PH2; L.Klingen: 100mm; 1kVAC
Artikel-Nr.:
     2805-CK-49042/2
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T49142-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
Hersteller: C.K
Max. Betriebsspannung: 1kV AC;1,5kV DC
Entspricht Norm: ASTM-F 1505-94;EN 60900;VDE 0682-201
Gesamtlänge: 205mm
Werkzeug-Typ: Schraubendreher
Schraubendreher-Art: isoliert
Material der Spitze: Stahl
Material des Handgriffs: Elastomere Thermoplastische TPE
Länge der Spitze: 100mm
Eigenschaften der Schraubendreher: gehärtete Spitze;Zweikomponenten Griff;Anti-Rutsch Griff;ergonomischer Griff;jeses Exemplar getestet unter Spannung von 10000VAC;Spitze brüniert
Werkzeuganwendung: für Elektriker
Herstellerserie: Senso Plus VDE
Ausführung der Lötspitze: Phillips
Bit-Größe: PH2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 5,01*
€ 8,28*
1
€ 8,95*
ab € 5,60*
€ 8,36*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 5,71*
€ 9,59*
1 Tag
8
1
Frei Haus
ab € 7,12*
€ 10,78*
1
€ 6,90*
ab € 7,62*
€ 10,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.