Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set: Schraubendreher; Präzision; Sechskant; Halter-Art: Xonic XM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Set: Schraubendreher; Präzision; Sechskant; Halter-Art: Xonic XM
Set: Schraubendreher; Präzision; Sechskant; Halter-Art: Xonic XM
Artikel-Nr.:
     2805-CK-4874X
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4874X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Inbus-Schlüsselsatz
Inbusschlüsselsatz
Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
Schraubendrehersatz
Hersteller: C.K
Schraubendreher-Art: Präzision
Eigenschaften der Schraubendreher: drehbarer Aufsatz;Schraubendreher sind einzeln oder im Set erhältlich;Farbe des Griffs erleichtert die Identifizierung des Endstückes;Spitze brüniert
Werkzeugset-Typ: Schraubendreher
Halter-Art: Xonic XM
Anzahl im Set/Package: 7Stk.
Ausführung der Lötspitze: Sechskant
Bit-Größe: HEX 2,5mm;HEX 3mm;HEX 1,5mm;HEX 2mm;HEX 0,7mm;HEX 0,9mm;HEX 1,3mm
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 30,70*
€ 41,05*
5 Tage
1
pro Stück
€ 3,79*
ab € 31,41*
€ 41,05*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 35,80*
€ 48,13*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 38,28*
€ 49,69*
Lager 2805
pro Stück
€ 5,90*
ab € 36,66*
€ 54,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,95*
€ 65,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,58*
€ 62,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,50*
€ 56,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,39*
€ 54,01
pro Stück
ab 6 Stück
€ 43,46*
€ 51,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,05*
€ 48,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.