Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set: Schraubendreher; Phillips,flach; ESD; 6Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Set: Schraubendreher; Phillips,flach; ESD; 6Stk.
Set: Schraubendreher; Phillips,flach; ESD; 6Stk.
Artikel-Nr.:
     2805-CK-4741SESD
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4741SESD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Phillips-ESD-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-ESD-Schraubendreher-Satz
Schlitz-ESD-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Hersteller: C.K
Material der Spitze: Chrom-Molybdän-Vanadium-Stahl
Eigenschaften der Schraubendreher: gehärtete Spitze;ergonomischer Griff;gehärtet bis zum 52-60HRC Grad;Material des Griffs lenkt elektrostatische Ladungen ab;Spitze brüniert
Werkzeugset-Typ: Schraubendreher
Achtung!: Nicht unter Druck verwenden!
Ausführung: ESD
Anzahl im Set/Package: 6Stk.
Ausführung der Lötspitze: Phillips;flach
Bit-Größe: PH1;PH2;PH0;3,0x0,5mm;5,5x0,8mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,06*
€ 24,51*
€ 8,95*
ab € 17,35*
€ 24,57*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 17,65*
€ 27,79*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 20,64*
€ 28,37*
1 Tag
6
€ 5,95*
ab € 20,19*
€ 28,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 6 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.