Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set: Schraubendreher-Bits; Sechskant; 30mm; Blister; 8Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Set: Schraubendreher-Bits; Sechskant; 30mm; Blister; 8Stk.
Set: Schraubendreher-Bits; Sechskant; 30mm; Blister; 8Stk.
Artikel-Nr.:
     2805-CK-4524
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4524
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Innensechskant-Bit-Satz
Hersteller: C.K
Befestigung: 1/4" (C6,3mm)
Material: Chrom-Molybdän-Stahl
Gesamtlänge: 30mm
Werkzeugset-Typ: Schraubendreher-Bits
Verpackungs-Art: Blister
Anzahl im Set/Package: 8Stk.
Ausführung der Lötspitze: Sechskant
Bit-Größe: HEX 5mm;HEX 2,5mm;HEX 3mm;HEX 4mm;HEX 6mm;HEX 1,5mm;HEX 2mm;HEX 5,5mm
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,14*
€ 4,76*
5 Tage
1
pro Packung
€ 3,79*
ab € 3,24*
€ 4,78*
pro Packung
€ 8,95*
ab € 3,80*
€ 5,72*
Lager 2805
pro Packung
€ 5,90*
ab € 3,66*
€ 6,17*
pro Packung
€ 6,90*
ab € 3,73*
€ 7,26*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,17*
€ 7,34
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 5,83*
€ 6,94
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,55*
€ 6,60
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 5,08*
€ 6,05
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,90*
€ 5,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,66*
€ 5,55
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,48*
€ 5,33
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,66*
€ 4,36
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 3,66* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800871
ab € 11,96*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800874
ab € 8,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.