Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zange; zum Schneiden,Miniatur; ESD; 136mm; ohne Phase


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zange; zum Schneiden,Miniatur; ESD; 136mm; ohne Phase
Zange; zum Schneiden,Miniatur; ESD; 136mm; ohne Phase
Artikel-Nr.:
     2805-CK-3887
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T3887
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Hersteller: C.K
Maß A: 10mm
Maß E: 21mm
Resistenz gegenüber: Korrosion
Werkzeug-Typ: Zange
Länge der Zange: 136mm
Maß B: 12mm
Ausführung: ESD
Zangen-Art: zum Schneiden;Miniatur
Schneidebereich: Kupferdraht Ø1,6mm max
Zangen/Messer Eigenschaften: Öffnungsfeder;Öffnungsbegrenzung;gehärtete Spitze;Zangenkopf spitz zulaufend;Zweikomponenten-Griffe
Maß C: 21mm
Maß D: 6mm
Schnittart: ohne Phase
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,53*
€ 14,36*
€ 8,95*
ab € 9,80*
€ 14,45*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 11,45*
€ 16,24*
€ 6,90*
ab € 12,11*
€ 17,21*
1 Tag
49
Frei Haus
ab € 13,88*
€ 20,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
2450491
ab € 16,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.