Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-CK-1180 Herst.-Nr.: T1180 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: C.K Material: Chrom-Vanadium-Stahl Setinhalt: Wetzstein x1;Meißel x4 Werkzeuganwendung: Holz Werkzeugset-Typ: Stemmeisen Verpackungs-Art: Etui Anzahl im Set/Package: 4Stk. Eigenschaften der Werkzeuge: ergonomischer Griff;gehärtet und vergütet;Kunststoffaufsätze Breite des Endstückes: 6mm;13mm;19mm;25mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stemmeisen, Zimmermannsbeitel, Stechbeitelsatz, Stecheisen-Satz, Stemmeisen-Satz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, stechbeitel 6mm, handmeißel satz |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2805 | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 53,65* | € 68,15* | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 55,29* | € 70,43* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 56,26* | € 75,40* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 63,03* | € 79,00* | | | | | 46 Tage | | | | | pro Satz | € 14,99* | ab € 62,30* | € 84,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|