Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; C-TYPE; Größe 44.27; PG13,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; C-TYPE; Größe 44.27; PG13,5
Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; C-TYPE; Größe 44.27; PG13,5
Artikel-Nr.:
     2805-CHO06L13
Hersteller:
     Ilme
Herst.-Nr.:
     CHO 06 L13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Steckergehäuse
Hersteller: ILME
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: Größe 44.27
Gehäusematerial: Aluminium-Stop
Dichtheitsklasse: IP65;IP66;IP69
Gehäuse-Typ: für HDC-Steckverbinder
Steckverbinder-Serie: C-TYPE
Sperrsystem: für Klemme
Stopfbuchsengewinde: PG13,5
Mechanische Montage: für Leitungen
Anzahl Löcher pro Kabelverschraubung: 1
Räumliche Orientierung: gewinkelt
Befestigung vom Einsatz: 44x27mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,46*
ab € 4,832*
€ 5,812*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 4,85*
€ 5,99*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 5,05*
€ 6,23*
5
Frei Haus
ab € 5,458*
€ 6,548*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 4,80*
€ 9,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ilme
CHO 06 L16
ab € 4,582*
Ähnlich
Ilme
MHO06L25
ab € 4,50*
Ähnlich
Ilme
MHO06L20
ab € 4,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.