Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkappe; C-TYPE; Größe 77.27; Mat.Geh: Aluminium-Stop; IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzkappe; C-TYPE; Größe 77.27; Mat.Geh: Aluminium-Stop; IP66
Schutzkappe; C-TYPE; Größe 77.27; Mat.Geh: Aluminium-Stop; IP66
Artikel-Nr.:
     2805-CHC16
Hersteller:
     Ilme
Herst.-Nr.:
     CHC 16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schutzkappe für HDC-Steckverbinder
schutzkappe für hdc-steckverbinder
Hersteller: ILME
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: Größe 77.27
Gehäusematerial: Aluminium-Stop
Dichtheitsklasse: IP66
Gehäuse-Material: Aluminium-Stop
Steckverbinder-Serie: C-TYPE
Steckverbinder Zubehör-Typ: Schutzkappe
Sperrsystem: für Doppelklemme
Befestigung vom Einsatz: 77x27mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 5,06*
€ 6,15*
1
€ 5,46*
ab € 4,66*
€ 6,84*
24 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 4,66*
€ 6,85*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 4,85*
€ 7,09*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 4,43*
€ 9,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.