Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeug: Reinigungsstäbchen; L: 171mm; doppelseitig


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Werkzeug: Reinigungsstäbchen; L: 171mm; doppelseitig
Werkzeug: Reinigungsstäbchen; L: 171mm; doppelseitig
Artikel-Nr.:
     2805-CH-CFP50
Hersteller:
     Chemtronics
Herst.-Nr.:
     CFP50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Polyurethan Stäbchen
Polyurethan Tupfer
Polyurethan-Tip
Reinigungsstäbchen Polyurethan
Hersteller: CHEMTRONICS
Länge: 171mm
Werkzeug-Typ: Reinigungsstäbchen
Material des Handgriffs: Kunststoff
Material des Endstücks: Schaum
Ausführung: doppelseitig
Anwendung von Lötausrüstung: Entfernen von Flussmitteln;cleanroom
Länge des Reinigungskopfes: 17,5/19,1mm
Breite des Reinigungskopfes: 7,1/11,1mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 2,15*
€ 3,85*
2 Tage
142
1
Frei Haus
ab € 146,50*
€ 209,47*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Pakete
€ 3,85*
€ 4,58
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,43*
€ 4,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,24*
€ 3,86
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,11*
€ 3,70
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,72*
€ 3,24
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,15*
€ 2,56
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,043* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Pakete ( entspricht € 7,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.