Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeug: Reinigungsstäbchen; L: 127mm; L.Reinigungskopf: 25,4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeug: Reinigungsstäbchen; L: 127mm; L.Reinigungskopf: 25,4mm
Werkzeug: Reinigungsstäbchen; L: 127mm; L.Reinigungskopf: 25,4mm
Artikel-Nr.:
     2805-CH-CF1050
Hersteller:
     Chemtronics
Herst.-Nr.:
     CF1050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Polyurethan Stäbchen
Polyurethan Tupfer
Polyurethan-Tip
Reinigungsstäbchen Polyurethan
Hersteller: CHEMTRONICS
Länge: 127mm
Werkzeug-Typ: Reinigungsstäbchen
Material des Handgriffs: Kunststoff
Material des Endstücks: Schaum
Ausführung: einseitig
Anwendung von Lötausrüstung: Entfernen von Flussmitteln;cleanroom
Länge des Reinigungskopfes: 25,4mm
Breite des Reinigungskopfes: 20,5mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1500
50
Frei Haus
ab € 0,6304*
€ 0,822*
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 0,92*
€ 1,55*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 3,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.