Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: Kohle; 100kΩ; 250mW; ±5%; Ø2,4x6,3mm; axial


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Widerstand: Kohle; 100kΩ; 250mW; ±5%; Ø2,4x6,3mm; axial
Widerstand: Kohle; 100kΩ; 250mW; ±5%; Ø2,4x6,3mm; axial
Artikel-Nr.:
     2805-CFR25JT52100K
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CFR-25JT-52-100K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Kohleschichtwiderstand
drahtwiderstand 0,25w
drahtwiderstand
Hersteller: YAGEO
Widerstands-Typ: Kohle
Leistung: 0,25W
Widerstand: 100kΩ
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø2,4x6,3mm
Max. Betriebsspannung: 250V
Ausgänge: axial
Weitere Suchbegriffe: yageo drahtwiderstand
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0148*
Lager 2805
100
€ 5,90*
ab € 0,00515*
€ 0,02273*
1
€ 6,90*
ab € 0,0102*
€ 0,0492*
1 Tag
70
10
€ 14,99*
ab € 0,00636*
€ 0,06225*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,02273*
€ 0,02705
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0212*
€ 0,02523
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00925*
€ 0,01101
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00746*
€ 0,00888
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00515*
€ 0,00613
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2,273* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.