Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: Kohle; THT; 100kΩ; 500mW; ±5%; Ø2,3x6mm; axial


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand: Kohle; THT; 100kΩ; 500mW; ±5%; Ø2,3x6mm; axial
Widerstand: Kohle; THT; 100kΩ; 500mW; ±5%; Ø2,3x6mm; axial
Artikel-Nr.:
     2805-CF1/2WS-100K
Hersteller:
     SR PASSIVES
Herst.-Nr.:
     CF1/2WS-100K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kohleschichtwiderstand
kohleschichtwiderstand 0,5w
kohleschichtwiderstand
Hersteller: SR PASSIVES
Montage: THT
Widerstands-Typ: Kohle
Leistung: 0,5W
Widerstand: 100kΩ
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø2,3x6mm
Ausgangsmaße: Ø0,5x28mm
Max. Betriebsspannung: 350V
Impulsspannung max.: 700V
Ausgänge: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,30*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,003* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,49*
€ 1,7731
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,07*
€ 1,2733
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,82*
€ 0,9758
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,52*
€ 0,6188
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 0,42*
€ 0,4998
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,37*
€ 0,4403
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,30*
€ 0,357
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.