Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 500W; 16,7V; 17A; Bidirektional; SOT23; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 500W; 16,7V; 17A; Bidirektional; SOT23; Rolle,Band
Diode: TVS; 500W; 16,7V; 17A; Bidirektional; SOT23; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-CDSOT23-T15C
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CDSOT23-T15C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
suppressor-diode
Hersteller: BOURNS
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Rückspannung max.: 15V
Struktur des Halbleiters: Bidirektional
Strom im max. Impuls: 17A
Durchbruchspannung: 16,7V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,5kW
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,185*
€ 0,554*
1 Tag
13242
5
€ 14,99*
ab € 0,135*
€ 0,887*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,554*
€ 0,65926
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,411*
€ 0,48909
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,365*
€ 0,43435
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,315*
€ 0,37485
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,273*
€ 0,32487
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,265*
€ 0,31535
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,235*
€ 0,27965
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,185*
€ 0,22015
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.