Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; bus transceiver; Ch: 4; THT; DIP14; 4,5÷5,5VDC; HCT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; bus transceiver; Ch: 4; THT; DIP14; 4,5÷5,5VDC; HCT
IC: digital; bus transceiver; Ch: 4; THT; DIP14; 4,5÷5,5VDC; HCT
Artikel-Nr.:
     2805-CD74HCT243E
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CD74HCT243E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Leitungstransceiver
SMD-Transceiver
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: THT
Gehäuse: DIP14
Versorgungsspannung: 4,5...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 4
Ausgangs-Art: 3 Modi
Integrierten Schaltkreises-Art: bus transceiver
Familie: HCT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,278*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,604*
€ 0,71876
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,552*
€ 0,65688
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,497*
€ 0,59143
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,447*
€ 0,53193
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,398*
€ 0,47362
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,358*
€ 0,42602
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,348*
€ 0,41412
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,278*
€ 0,33082
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.