Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; Klickbefestigung; Ch: 8; CMOS; THT; DIP16; CD4000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; Klickbefestigung; Ch: 8; CMOS; THT; DIP16; CD4000
IC: digital; Klickbefestigung; Ch: 8; CMOS; THT; DIP16; CD4000
Artikel-Nr.:
     2805-CD4099BE
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CD4099BE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Flip-Flop
Flipflop
Latch
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: THT
Gehäuse: DIP16
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 8
Auslösung: horizontale Synchronisation
Technologie: CMOS
Integrierten Schaltkreises-Art: Klickbefestigung
Familie: CD4000
Weitere Suchbegriffe: flip flop
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,81*
€ 0,92*
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,41*
€ 1,02*
1 Tag
769
1
€ 14,99*
ab € 0,972*
€ 2,91*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.